TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM720249-90K01

  • ERIKS:11499111
  • Hersteller:100116574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'121.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
154.94 mm
Breite gesamt
79.502 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein