TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM719149-90N02

  • ERIKS:11499105
  • Hersteller:100061988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 786.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 850.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
94.996 mm
Außendurchmesser Außenring
150.114 mm
Breite gesamt
77.978 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein