TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM719149-90N01

  • ERIKS:11499104
  • Hersteller:100062234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 873.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
94.996 mm
Außendurchmesser Außenring
150.114 mm
Breite gesamt
77.978 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein