TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM718149-90KA2

  • ERIKS:11499096
  • Hersteller:100115285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 975.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'054.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
145.034 mm
Breite gesamt
78.486 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein