TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM716649-90K08

  • ERIKS:11499083
  • Hersteller:100100569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 583.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.09 mm
Außendurchmesser Außenring
130.048 mm
Breite gesamt
59.944 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein