TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM714249-90N03

  • ERIKS:11499070
  • Hersteller:100074554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Breite gesamt
69 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein