TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM515649-90N05

  • ERIKS:11499049
  • Hersteller:100143959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 838.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 906.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
78 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein