TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM515649-90N01

  • ERIKS:11499048
  • Hersteller:100143930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 583.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
78 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein