TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM515649-90K03

  • ERIKS:11499046
  • Hersteller:100133556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 839.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
80.01 mm
Außendurchmesser Außenring
130.048 mm
Breite gesamt
70.104 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein