TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM511946-90N01

  • ERIKS:11441613
  • Hersteller:100132907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
62 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein