TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM511946-90KA6

  • ERIKS:11499040
  • Hersteller:100132633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
61.468 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein