TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM511946-90K06

  • ERIKS:11499038
  • Hersteller:100132904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
61.468 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein