TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM207049-90K02

  • ERIKS:11499027
  • Hersteller:100195762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 450.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 486.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
55.118 mm
Außendurchmesser Außenring
94.996 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein