TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JM205149-90N02

  • ERIKS:11499018
  • Hersteller:100123170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
89.916 mm
Breite gesamt
61.976 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein