TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager JLM710949C-90KA8

  • ERIKS:11498980
  • Hersteller:100115589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
104.902 mm
Breite gesamt
53.594 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein