TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM926747-902B5

  • ERIKS:12835542
  • Hersteller:100097806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'795.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'183.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
115.888 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein