TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM926740-90063

  • ERIKS:11498714
  • Hersteller:100085704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'004.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'410.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
115.824 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein