TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM921343V-902A1

  • ERIKS:11498696
  • Hersteller:100097728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'153.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'785.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
189.967 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein