TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM921343-90011

  • ERIKS:11498694
  • Hersteller:100097723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'285.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'713.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
189.967 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein