Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM89449-99401

  • ERIKS:14200816
  • Hersteller:HM89449-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
36.513 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
29.37 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein