TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM821547-90011

  • ERIKS:11498637
  • Hersteller:100100106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'612.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'985.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
99.979 mm
Außendurchmesser Außenring
196.85 mm
Breite gesamt
103.378 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein