TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM746646-90037

  • ERIKS:11498558
  • Hersteller:100113943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'382.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'438.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
228.6 mm
Außendurchmesser Außenring
355.6 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein