Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM743345-902A4

  • ERIKS:14200814
  • Hersteller:HM743345-902A4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'806.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'329.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
333.502 mm
Breite gesamt
149.352 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein