TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM743345-90052

  • ERIKS:11498545
  • Hersteller:100061088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'806.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'329.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
209.55 mm
Außendurchmesser Außenring
333.502 mm
Breite gesamt
149.352 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein