TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM743337-90055

  • ERIKS:11498543
  • Hersteller:100061078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'850.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'539.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
200.152 mm
Außendurchmesser Außenring
333.502 mm
Breite gesamt
149.352 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein