TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237546D-90148

  • ERIKS:11498315
  • Hersteller:100138317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'381.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'708.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
123.952 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein