TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237545-90157

  • ERIKS:12614438
  • Hersteller:100078694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'109.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'766.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein