TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237545-90146

  • ERIKS:11498290
  • Hersteller:100067047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'878.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'516.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.8 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein