TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237542-902A7

  • ERIKS:11498281
  • Hersteller:100188214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'359.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'117.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
174.752 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein