TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237535-902A2

  • ERIKS:11498267
  • Hersteller:100186694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'023.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'673.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein