TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237535-90135

  • ERIKS:11498261
  • Hersteller:100186686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'983.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'630.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein