TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237532-902A1

  • ERIKS:11498255
  • Hersteller:100121426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'689.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'473.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
160.325 mm
Außendurchmesser Außenring
288.925 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein