TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM237532-90150

  • ERIKS:11498253
  • Hersteller:100121424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'714.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'501.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
160.274 mm
Außendurchmesser Außenring
289.052 mm
Breite gesamt
143.002 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein