TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM231149-90098

  • ERIKS:12835385
  • Hersteller:100106137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'007.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'574.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
149.225 mm
Außendurchmesser Außenring
236.538 mm
Breite gesamt
131.763 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein