TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM231148-90114

  • ERIKS:11498222
  • Hersteller:100079190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'296.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'806.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
149.352 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein