TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM231140-90103

  • ERIKS:11498216
  • Hersteller:100067395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'811.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'281.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein