TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM231140-90017

  • ERIKS:11498209
  • Hersteller:100067382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'750.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'378.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein