TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM231132-90110

  • ERIKS:12835378
  • Hersteller:100188980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'559.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'090.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
131.826 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein