TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM136948-90323

  • ERIKS:14200795
  • Hersteller:HM136948-90323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'522.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'889.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
177.787 mm
Außendurchmesser Außenring
276.225 mm
Breite gesamt
181.102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein