TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM133436-90488

  • ERIKS:14200792
  • Hersteller:HM133436-90488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'131.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'303.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
149.967 mm
Außendurchmesser Außenring
249.873 mm
Breite gesamt
153.599 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein