TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM124649-90211

  • ERIKS:14200774
  • Hersteller:HM124649-90211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'438.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'554.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
119.957 mm
Außendurchmesser Außenring
194.875 mm
Breite gesamt
125.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein