Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM124649-90210

  • ERIKS:14200773
  • Hersteller:HM124649-90210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'788.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'095.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
119.957 mm
Außendurchmesser Außenring
194.875 mm
Breite gesamt
125.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein