TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM124646-90227

  • ERIKS:14200772
  • Hersteller:HM124646-90227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'723.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'025.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
119.063 mm
Außendurchmesser Außenring
195 mm
Breite gesamt
125 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein