TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HM124646-90068

  • ERIKS:14200771
  • Hersteller:HM124646-90068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'544.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'669.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
119.063 mm
Außendurchmesser Außenring
195.263 mm
Breite gesamt
142.875 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein