TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH924349-90019

  • ERIKS:11497999
  • Hersteller:100098076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'677.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'380.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
111.252 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
158.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein