TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH924349-90010

  • ERIKS:11497996
  • Hersteller:100098069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'513.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'203.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
111.125 mm
Außendurchmesser Außenring
241.3 mm
Breite gesamt
158.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein