TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH234049-90038

  • ERIKS:12835326
  • Hersteller:100188416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'289.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'338.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
308.102 mm
Breite gesamt
200.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein