TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH234048-90209

  • ERIKS:11497926
  • Hersteller:100188404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'348.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'591.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
307.975 mm
Breite gesamt
200.025 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein