TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH234048-90205

  • ERIKS:11497925
  • Hersteller:100188400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'348.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'591.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
308.102 mm
Breite gesamt
200.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein