TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager HH234031-90211

  • ERIKS:11497909
  • Hersteller:100188527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'625.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'053.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
308.102 mm
Breite gesamt
200.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein